GAONA(ガオナ)
これエエやん 便器取付ビス 床固定用
2本入り
白色の化粧キャップ付きです。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途
便器を床に固定する化粧ビスです。
材質
ステンレス、ABS樹脂
色
ホワイト
ドリル径(Φmm)
8
ビス長さ(mm)
63
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61443629
GA-NE021
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください