これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策

これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 - GAONA(ガオナ)これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。

用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色内容量1個
注意
※使用流体が4.5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444015GA-KE028
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61444015
2025-02-08
用途: 外の流しの水道
製造業

想定より凍結対策の水量が多いので少し減れば最高です。

対象商品 : 61444015
2021-01-12
用途: 凍結防止に・・・。
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結防止に取り付けましたが、意外と水量が有ります。凍結するよりはマシかなと割り切っています。もう少し水量が少なければなぁ!ととも思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする