曜日別特売

これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復

これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。

用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444067GA-PB114
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする