これエエやん 泡沫金具 原状回復

これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫金具 原状回復 - GAONA(ガオナ)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。

用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444085GA-HK038
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする