カナヤブラシ
かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61402916
FB-3
白馬毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇(※あくまで目安です。)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402934
FB-4A
馬軟毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇、カシミア:〇、モヘヤ:〇、シルク:〇(※あくまで目安です。)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402943
FB-4B
白豚毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇、カシミア:△(※あくまで目安です。)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください