かなや刷子 ヘアーブラシ

かなや刷子 ヘアーブラシ - カナヤブラシかなや刷子 ヘアーブラシ - カナヤブラシかなや刷子 ヘアーブラシ - カナヤブラシかなや刷子 ヘアーブラシ - カナヤブラシ

柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。

全長(mm)210高さ(mm)30材質(柄部)黒檀内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
硬さ
材質(毛)
行数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402986No11530ハードとミディアムの中間(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))猪毛と豚毛の混毛564-7733-42
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402995No115-G30ソフト(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))豚ゴマ毛564-7733-43
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
61403004No188031ハードとミディアムの中間(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))猪毛と豚毛の混毛664-7733-44
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
61403013No1880-G31ソフト(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))豚ゴマ毛664-7733-45
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする