カナヤブラシ
かなや刷子 爪ブラシ
天然毛のしなやかな毛先で、爪の間に入った汚れ等をブラッシングで洗浄します。
材質(柄部)
ホウの木
材質(毛)
白豚毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
毛丈(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403065
-
25
45
25
10
64-7733-50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61403074
-
28
28
33
8・10
64-7733-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください