曜日別特売

かなや刷子 フェイスブラシ 泡洗顔用

かなや刷子 フェイスブラシ 泡洗顔用 - カナヤブラシ
幅(mm)48全長(mm)136高さ(mm)36硬さソフト毛丈(mm)19材質(柄部)ヒノキ材質(毛)山羊毛アズワン品番64-7733-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61403117-
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする