曜日別特売

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L106~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)4.4内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61414369L106.0070.2.00EG555.92.83.76.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,460
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414378L106.0100.2.00EG555.92.83.76.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,460
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414387L106.0150.2.00EG555.92.83.76.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,760
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414396L106.0150.2.00TH355.92.83.76.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,440
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414405L106.1831.1.005EG555.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,660
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414414L106.1831.1.005TH355.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,340
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414423L106.1831.1.02EG555.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414439L106.1831.1.02TH355.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,980
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414457L106.1831.1.04TH355.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,980
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414466L106.4545.1.02EG555.43.053.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414448L106.1831.1.04EG555.42.83.26P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする