ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全80種類を絞り込む
最小下穴径(Φmm)
寸法Dmin(Φmm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
最小下穴径(Φmm)
フルR(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法t max(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
サークリップ溝幅(mm)
寸法Nw(mm)
寸法s1(mm)
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法P(mm)
寸法Pmax(mm)
寸法E(mm)
寸法t1(mm)
最大裏部拡大径(mm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61414694L108.0004.08EG5580.4-0.90.83.24.87.80.418P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414703L108.0004.08MG1280.4-0.90.83.24.87.80.418P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,680
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414719L108.0004.08TH3580.4-0.90.83.24.87.80.418P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414728L108.0004.08TN3580.4-0.90.83.24.87.80.418P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,440
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414737L108.0006.12EG5580.4-0.91.23.24.87.80.618P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414746L108.0006.12MG1280.4-0.91.23.24.87.80.618P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414755L108.0006.12TH3580.4-0.91.23.24.87.80.618P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,360
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414764L108.0006.12TN3580.4-0.91.23.24.87.80.618P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,440
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414789L108.0009.18MG1280.4-0.91.83.24.87.80.918P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,260
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414798L108.0009.18TH3580.4-0.91.83.24.87.80.918P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,360
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414807L108.0009.18TI2580.4-0.91.83.24.87.80.918P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414816L108.0009.18TN3580.4-0.91.83.24.87.80.918P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)------------
8,440
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414825L108.0070.00EG558-0.743.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.73.2---------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414834L108.0070.00TH358-0.743.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.73.2---------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414843L108.0070.00TN358-0.743.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.73.2---------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414859L108.0080.00EG558-0.843.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.83.2---------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414868L108.0080.00TH358-0.843.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.83.2---------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414877L108.0080.00TN358-0.843.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.83.2---------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414886L108.0090.00EG558-0.943.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.93.2---------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414895L108.0090.00TH358-0.943.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.93.2---------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414904L108.0090.00TN358-0.943.64.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)0.7-0.90.93.2---------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414913L108.0110.00EG558-1.193.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.1----------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414929L108.0110.00MG128-1.193.24.87.8-18P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.1----------
5,720
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414938L108.0110.00TH358-1.193.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.1----------
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414947L108.0110.00TN358-1.193.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.1----------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414974L108.0130.00TN358-1.393.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.3----------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61414999L108.0150.00MG128-1.53.24.87.8-18P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
7,240
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415008L108.0150.00TH358-1.53.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415017L108.0150.00TN358-1.53.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415026L108.0150.02EG558-1.53.24.87.80.218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)----1-------
8,920
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415035L108.0150.02MG128-1.53.24.87.80.218P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)----1-------
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415044L108.0150.02TH358-1.53.24.87.80.218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)----1-------
7,600
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415053L108.0150.02TI258-1.53.24.87.80.218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)----1-------
9,120
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415069L108.0150.02TN358-1.53.24.87.80.218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)----1-------
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415078L108.0160.00EG558-1.693.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.6----------
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415096L108.0160.00TN358-1.693.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)1.1-1.61.6----------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415114L108.0200.00MG128-23.24.87.8-18P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
5,720
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415123L108.0200.00TH358-23.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
8,780
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415139L108.0200.00TN358-23.24.87.8-18P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---1.5-2--------
6,960
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415148L108.0205.01EG558--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.250.50.752.8---
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415157L108.0205.01MG128--3.64.87.8--8P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.250.50.752.8---
9,260
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415166L108.0205.01TH358--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.250.50.752.8---
11,100
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415175L108.0205.01TN358--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.250.50.752.8---
9,260
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415184L108.0510.01EG558--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.2511.252.8---
11,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415193L108.0510.01MG128--3.64.87.8--8P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.2511.252.8---
9,260
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415209L108.0510.01TH358--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.2511.252.8---
9,620
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415218L108.0510.01TI258--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.2511.252.8---
10,840
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415227L108.0510.01TN358--3.64.87.8--8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-----0.5-1.2511.252.8---
9,260
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
61415236L108.0810.45EG558-13.24.87.8-1.58P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------0.2--
11,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61415245L108.0810.45MG128-13.24.87.8-1.58P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------0.2--
8,440
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする