ミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小下穴径(Φmm)
フルR(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法d(mm)
寸法t max(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
溝深さ(mm)
サークリップ溝幅(mm)
寸法Nw(mm)
寸法s1(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
寸法P(mm)
寸法Pmax(mm)
寸法E(mm)
寸法t1(mm)
最小外径(mm)
最大溝深さ(mm)
寸法t max a(mm)
寸法Da min(mm)
最大裏部拡大径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61418386L114.0004.08TI25140.4-20.85.3913.50.49414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
61418395L114.0006.12EG55140.4-21.25.3913.50.69414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61418404L114.0006.12TH35140.4-21.25.3913.50.69414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418413L114.0006.12TN35140.4-21.25.3913.50.69414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418429L114.0009.18EG55140.4-21.85.3913.50.99414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418438L114.0009.18TH35140.4-21.85.3913.50.99414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418447L114.0009.18TN35140.4-21.85.3913.50.99414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418456L114.0010.20EG55140.4-225.3913.519414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418465L114.0010.20TH35140.4-225.3913.519414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418474L114.0010.20TN35140.4-225.3913.519414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418483L114.0011.22EG55140.4-22.25.3913.51.19414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418499L114.0011.22TH35140.4-22.25.3913.51.19414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418508L114.0011.22TN35140.4-22.25.3913.51.19414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418517L114.0015.30EG55140.4-235.3913.51.59414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418526L114.0015.30TH35140.4-235.3913.51.59414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418535L114.0015.30TN35140.4-235.3913.51.59414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418544L114.0020.40EG55140.4-245.3913.529414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
10,900
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418553L114.0020.40TH35140.4-245.3913.529414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)---------------
9,620
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418578L114.0070.00TN3514-0.745.5913.5-91.214P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)1.2-1.50.7-0.90.75.3-----------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418587L114.0080.00EG5514-0.845.5913.5-91.314P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)1.2-1.50.7-0.90.85.3-----------
10,300
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418596L114.0080.00TN3514-0.845.5913.5-91.314P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)1.2-1.50.7-0.90.85.3-----------
8,620
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418605L114.0090.00EG5514-0.945.5913.5-91.514P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)1.2-1.50.7-0.90.95.3-----------
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418614L114.0090.00TN3514-0.945.5913.5-91.514P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)1.2-1.50.7-0.90.95.3-----------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418623L114.0110.00EG5514-1.195.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.1------------
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418639L114.0110.00TH3514-1.195.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.1------------
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418648L114.0110.00TN3514-1.195.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.1------------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418657L114.0130.00EG5514-1.395.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.3------------
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418666L114.0130.00TH3514-1.395.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.3------------
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418675L114.0130.00TN3514-1.395.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.3------------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418684L114.0150.00EG5514-1.55.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
8,680
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
61418693L114.0150.00MG1214-1.55.3913.5-9414P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418709L114.0150.00TH3514-1.55.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418718L114.0150.00TN3514-1.55.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418727L114.0150.1.02EG5516.5-1.55.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
11,480
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418736L114.0150.1.02TH3516.5-1.55.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
10,160
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418745L114.0150.1.02TN3516.5-1.55.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
9,860
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418763L114.0160.00TH3514-1.695.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.6------------
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418779L114.0160.00TN3514-1.695.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)41.1-1.61.6------------
7,000
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418788L114.0200.00EG5514-25.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418797L114.0200.00MG1214-25.3913.5-9414P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418806L114.0200.00TH3514-25.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418815L114.0200.00TN3514-25.3913.5-9414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4---1.5-3----------
7,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61418824L114.0200.02EG5514-25.3913.50.29414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)4--------------
9,260
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418833L114.0200.02MG1214-25.3913.50.29414P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4--------------
6,320
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418849L114.0200.02TH3514-25.3913.50.29414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4--------------
8,280
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
61418858L114.0200.02TI2514-25.3913.50.29414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4--------------
8,280
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418867L114.0200.02TN3514-25.3913.50.29414P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)4--------------
7,600
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418876L114.0200.1.02EG5516.5-25.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
11,480
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418885L114.0200.1.02TH3516.5-25.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
10,160
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
61418894L114.0200.1.02TI2516.5-25.311.315.80.296.516.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)6.5---1.5-3----------
10,800
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする