ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L11P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)7寸法s(mm)4.2内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全18種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
最小下穴径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
最小下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61421073L11P.0100.1.00EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,020
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421089L11P.0100.1.00TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
10,460
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421098L11P.0100.2.00EG55117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
13,660
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421107L11P.0100.2.00TH35117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421116L11P.0150.1.00EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
13,660
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421125L11P.0150.1.00TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421134L11P.0150.2.00EG55117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
12,020
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421143L11P.0150.2.00TH35117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
10,460
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421159L11P.0200.1.02EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,020
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421168L11P.0200.1.02TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
10,460
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421177L11P.0200.2.02EG55117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
12,020
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421186L11P.0200.2.02TH35117.511.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)11.5
10,460
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421195L11P.0250.1.02EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
13,660
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421204L11P.0250.1.02TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421213L11P.0300.1.02EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
13,660
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421229L11P.0300.1.02TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421238L11P.1865.1.02EG55106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
12,340
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421247L11P.1865.1.02TH35106.510.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)10.5
10,860
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする