スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA105~ - HORN

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝幅(mm)2-3溝深さ(mm)15寸法l5(mm)40寸法Da min(mm)10寸法t max a(mm)15最小外径(mm)10内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全12種類を絞り込む
寸法f(mm)
寸法w(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法w(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61421317LA105.1020.10.2.2EG3511.42P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421326LA105.1020.10.2.2TI2511.42P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421335LA105.1020.2.2EG350.11.42P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421344LA105.1020.2.2TI250.11.42P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421353LA105.1025.12.2.2EG351.251.62.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421369LA105.1025.12.2.2TI251.251.62.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421378LA105.1025.2.2EG350.11.62.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421387LA105.1025.2.2TI250.11.62.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421396LA105.1030.15.2.2EG351.51.93P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421405LA105.1030.15.2.2TI251.51.93P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421414LA105.1030.2.2EG350.113P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61421423LA105.1030.2.2TI250.113P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
24,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする