HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS108~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
6
内容量
1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
7.8
8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61422254
LS108.0100.D1EG55
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
9,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422263
LS108.0100.D1TH35
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422279
LS108.0150.D1EG55
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
11,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422288
LS108.0150.D1TH35
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
10,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422297
LS108.0200.D2EG55
7.8
0.2
3.2
4.8
8
¥
11,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422306
LS108.0200.D2TH35
7.8
0.2
3.2
4.8
8
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422315
LS108.1846.R2EG55
7.65
0.2
3.4
4.65
7.8
¥
11,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422324
LS108.1846.R2TH35
7.65
0.2
3.4
4.65
7.8
¥
9,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422333
LS108.1846.R4EG55
7.65
0.4
3.4
4.65
7.8
¥
11,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422349
LS108.1846.R4TH35
7.65
0.4
3.4
4.65
7.8
¥
9,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください