ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全21種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422577LS114.0200.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,940
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422586LS114.0200.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,460
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422595LS114.0200.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,800
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422604LS114.0200.D2TF4513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,200
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422613LS114.0200.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,320
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422629LS114.0200.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
61422638LS114.0250.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
14,280
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422647LS114.0250.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,460
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422656LS114.0250.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,800
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422665LS114.0250.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,320
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422674LS114.0250.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422683LS114.0300.1.D2EG5515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,940
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422699LS114.0300.1.D2TH3515.80.211.316.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,460
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422708LS114.0300.D2EG5513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,800
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422717LS114.0300.D2TF4513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,320
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422726LS114.0300.D2TH3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,320
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422735LS114.0300.D2TN3513.50.2914P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422744LS114.1890.R2EG5513.20.28.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,900
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422753LS114.1890.R2TH3513.20.28.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,420
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422769LS114.1890.R4EG5513.20.48.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,900
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422778LS114.1890.R4TH3513.20.48.713.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,420
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする