ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法s(mm)
寸法f(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61438284R114.0004.08TI255.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438293R114.0006.12EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438309R114.0006.12TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438318R114.0006.12TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
61438327R114.0009.18EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438336R114.0009.18TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438345R114.0009.18TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
61438354R114.0010.20EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438363R114.0010.20TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438379R114.0010.20TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438388R114.0011.22EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438397R114.0011.22TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438406R114.0011.22TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438415R114.0015.30EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,740
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438424R114.0015.30TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,360
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438433R114.0015.30TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
61438449R114.0020.40EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438458R114.0020.40TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,760
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438467R114.0070.00EG555.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438476R114.0070.00TN355.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61438485R114.0080.00EG555.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438494R114.0080.00TN355.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438503R114.0090.00EG555.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438519R114.0090.00TN355.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
61438528R114.0110.00EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438537R114.0110.00TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438546R114.0110.00TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61438555R114.0130.00EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438564R114.0130.00TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438573R114.0130.00TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61438589R114.0150.00EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438598R114.0150.00MG125.39P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438607R114.0150.00TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438616R114.0150.00TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61438625R114.0150.1.02EG555.311.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,480
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438634R114.0150.1.02TH355.311.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,160
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438643R114.0150.1.02TN355.311.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438659R114.0160.00EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438668R114.0160.00TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438677R114.0160.00TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
61438686R114.0200.00EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,680
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438695R114.0200.00MG125.39P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438704R114.0200.00TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,340
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438713R114.0200.00TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61438729R114.0200.02EG555.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,260
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438738R114.0200.02MG125.39P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,320
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438747R114.0200.02TH355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,280
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438756R114.0200.02TI255.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,880
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61438765R114.0200.02TN355.39P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
61438774R114.0200.1.02EG555.311.3P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,480
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする