はちみつ黒酢ダイエットLL 125mL BP

はちみつ黒酢ダイエットLL 125mL BP - タマノイ酢
(1件のレビュー)

毎日おいしく黒酢が飲める、まろやかなりんご味のダイエットタイプドリンクです。ビタミンC充実。

寸法(mm)32×48×86容量(mL)125質量(g)135シリーズ黒酢ドリンクシリーズ容器紙パック保存方法常温本数24カロリー(kcal)(125ml当り)14原材料りんご、黒酢、はちみつ、エリスリトール、食物繊維/V.C、酸味料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、卵殻カルシウム、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E、V.D、V.B12内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444259-
オープン
2,698
2,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61444259
2023-03-09
用途: 私は朝の一杯のドリンクにしています

小腹を埋めるために飲んだのち、胃腸が動くせいか、
すぐにお腹がすきます?
特にダイエットにこだわってはいないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする