はちみつりんご酢ダイエットLL 125mL BP

はちみつりんご酢ダイエットLL 125mL BP - タマノイ酢

すっきりとしたりんご味。りんご酢&食物せんいでおなかから”キレイ”へ。毎日続ける美味しい健康習慣。

寸法(mm)32×48×86容量(mL)125質量(g)137容器紙パック保存方法常温本数24カロリー(kcal)(125ml当り)24.5原材料りんご、りんご酢、乳糖果糖オリゴ糖、食物繊維、エリスリトール、はちみつ/V.C、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444268-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする