タマノイ酢
はちみつ黒酢ダイエット 900mL PET
ビネガードリンク市場NO1商品。徳用サイズの900mL
寸法(mm)
71×71×253
容量(mL)
900
質量(g)
956
容器
ペットボトル
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(100ml当り)12
原材料
りんご、黒酢、はちみつ、エリスリトール、食物繊維/V.C.、酸味料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、卵殻カルシウム、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E、V.D、V.B12
内容量
1ケース(900mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444286
-
オープン
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください