タマノイ酢
はちみつうめダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
うめ味のビネガードリンク。抗酸化作用のあるプロアントシアニジン配合。希釈タイプ
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
541
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)6
原材料
りんご酢、うめ果汁、エリスリトール、果糖、還元水飴、はちみつ、ブドウ種子エキス(プロアントシアニジン含有)/香料、V.C、酸味料、甘味料(スクラロース)、塩化K
内容量
1ケース(500mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444295
-
オープン
¥
7,498
¥
8,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください