タマノイ酢
はちみつりんご酢ダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
りんご酢にりんご果汁を加え、飲みやすいビネガードリンクに仕上げました。
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
543
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)6
原材料
りんご果汁、りんご酢、乳糖果糖オリゴ糖、水溶性食物繊維、エリスリトール、はちみつ/香料、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
内容量
1ケース(500mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444313
-
オープン
¥
7,598
¥
8,206
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください