タマノイ酢
はちみつプルーン酢ダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
体に嬉しい鉄分とプルーン酢のおいしい組み合わせ。
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
541
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)7
原材料
プルーン酢、プルーンエキス、プルーン果汁、食物繊維、はちみつ、食塩/香料、V.C、カラメル色素、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.B12
内容量
1ケース(500mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444329
-
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください