はちみつ黒酢ブルーベリーダイエット濃縮タイプ 500mL GTP

はちみつ黒酢ブルーベリーダイエット濃縮タイプ 500mL GTP - タマノイ酢

眼精疲労に良いと言われているアントシアニン配合。

寸法(mm)60×60×180容量(mL)500質量(g)540容器紙パック保存方法常温本数12カロリー(kcal)(40ml当り)5原材料黒酢、果汁(ぶどう、ブルーベリー)、水溶性食物繊維、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、ブルーベリーエキス/酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、果実色素、炭酸カルシウム、増粘多糖類、V.B6、V.E内容量1ケース(500mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444338-
オープン
8,998
9,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする