曜日別特売
モノタロウ

フォーク爪保護マグネットシート

フォーク爪保護マグネットシート - モノタロウフォーク爪保護マグネットシート - モノタロウフォーク爪保護マグネットシート - モノタロウ
(1件のレビュー)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。

用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000内容量1セット(2枚)
注意
用途以外のご使用はおやめください。
フォークの爪の表面と状況・汚れ・フォークの対象物などにより使用中にマグネットがずれる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498755-
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り164点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61498755
2024-05-31
用途: フォークリフトに装着して荷物の積み下ろし時に使用
中村精工有限会社

フォークリフトに装着して荷物の積み下ろし時に使用。弊社では鉄板やステンレス板を積み下ろしすることが日常で爪にカバーをせずに積み下ろしを行っていたため、爪の金属部が板と直接接触して傷ができてしまうことが多々ありました。しかし、このシートはゴムで傷防止に有効でマグネットもかなり強力のため作業時にはがれたりせずに作業ができます。
その点は非常に満足です。ただ、価格が比較的高価なところがマイナス要素です。
あと、板が4尺や5尺を下すことが多いのでせめて長さはあと200mm以上長いのを販売してほしいです。まだ、あまり使っていないので耐久性は不明です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする