FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル
FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)
色ナチュラル
直径(Φmm)1.75±0.05
質量(g)500
長さ(m)230
温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻(500g)
商品説明動画
FDM方式 3Dプリンター用 フィラメント FABRIAL-R
フィラメント の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07