曜日別特売

Surface サーフェス USB-C Travel Hub

Surface サーフェス  USB-C Travel Hub - マイクロソフト

このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。

機能
1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート
Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
互換性
USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6
/MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
寸法(mm)89 x 48 x 15ブラック保証期間1年インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)メッキニッケル メッキ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615697961E4-00006
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする