リス興業
道具箱S OD STORAGE
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
質量(kg)
2.7
色
(蓋、本体)OD
材質(本体)
耐衝撃性ポリプロピレン
タイプ
中皿なし
容量(L)
28
耐荷重(kg)
28
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
411
内容量
1個(28L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499209
OD-S-STR
567×411×190
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません