Bluetooth搭載デジタルマルチメータ

Bluetooth搭載デジタルマルチメータ - 三和電気計器Bluetooth搭載デジタルマルチメータ - 三和電気計器Bluetooth搭載デジタルマルチメータ - 三和電気計器

Bluetooth4.2搭載
測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード)
専用のアドインアプリは無償ダウンロード
Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送
6000カウント
真の実効値測定(AC)
国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠
0.8%最高確度
周波数測定(正弦波交流のみ)
データホールド、リラティブ機能
オートパワーセーブ(約15分) 解除可
テストリードを収納しやすいケース付

付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少バッテリー容量(Ah)0.22ダイオードテスト開放電圧 約3.2V許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499087PM300BT600m/6/60/6006/60/600600/6k/60k/600k/6M/60M56×110×13約84CR2032(リチウム電池)3Vx15613110
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61499096PM300BT(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)600m/6/60/6006/60/600600/6k/60k/600k/6M/60M56×110×13約84CR2032(リチウム電池)3Vx15613110
30,800
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

デジタルマルチメータPM300BT Bluetoothデータ取り込みソフト「BLuE」紹介&操作説明 エクセル編
デジタルマルチメータ テストリードのしまい方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする