スマホケース iPhone7Plus/8Plus

スマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディアスマホケース iPhone7Plus/8Plus - アイメディア
(1件のレビュー)

手帳タイプのiPhone用スマホケースです。iPhone7/8用、iPhone7/8Plus用、iPhoneX/Xs用の3タイプをご用意しました。シックなレザー調の風合いに、アクセントの利いた赤のステッチ。カードポケット×3、フリーポケット×1でカード等を収納可能!

質量(g)約100寸法(cm)約16.1×8.4×2.3(ベルト含む 畳んだ状態)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615014581009052iPhone7Plus/8Plus手帳型ブラックカードポケット・フリーポケット本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポりウレタン
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61501458
2024-02-09
用途: 会社用の携帯に
その他業種

厚めで安心感がありただかポケットに入れにくいのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする