アイメディア
バッグフック
テーブルにサッと掛けられるから、バッグの置き場に困らない!たたんでコンパクトに。傘・帽子の置き場所にも。
材質
亜鉛合金、アクリル樹脂、マグネット、合成ゴム
色
パープル
質量(g)
約45
耐荷重(kg)
約3
適合サイズ
天板と持ち手の厚みの合計4cm以下のもの ※テーブルや掛ける物の形状によっては使用できない場合があります。
収納時寸法(cm)
Φ4.5×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61501476
1009107
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください