アイメディア
座り心地のよい厚手便座クッション
オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。
ふっくらとした厚みで肌触りが良く、ふんわりあったか。ひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策に。洗って繰り返し使用OK!抗菌防臭加工。
取付方式
吸着式
寸法(cm)
約39×17×厚さ1.2
セット内容
1色1セット入
質量(g)
約75
材質
表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61501519
1008835
グリーン
¥
600
取扱い終了
61501528
1008836
ピンク
¥
600
取扱い終了
61501537
1008837
ブラウン
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください