多目的マジックはさみ

多目的マジックはさみ - アイメディア多目的マジックはさみ - アイメディア多目的マジックはさみ - アイメディア多目的マジックはさみ - アイメディア多目的マジックはさみ - アイメディア多目的マジックはさみ - アイメディア

大型ゴミを細かく切断し、普通ゴミと一緒に捨てられます!(※ゴミの分別は、お住まいの自治体のルールに従ってください。)
刃に角度がついているので切ったものが手に当たらずスムーズに切れる。
コンパクトで手の小さい女性にも使いやすい!
カーペット、ダンボール、プラスチック、枝切りなどに。

材質刃:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:ABS樹脂、バネ:ステンレス鋼全長(mm)205質量(g)約132寸法(cm)約20.5×5×2cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615015731008108
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする