HIDISC
キャップ式USB
色
ホワイト
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間
1年
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499367
HDUF113C32G2
61.6 x 18.5 x 8
6.4
32GB
¥
1,162
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61499376
HDUF113C64G2
59.4 x 17 x 6.8
10.3
64GB
¥
1,397
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61499385
HDUF113C128G2
61.6 x 18.5 x 8
6.4
128GB
¥
1,991
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください