HIDISC
ワイヤレスキーボード
静音設計のワイヤレスキーボード!
用途
ノートブックPC及びデスクトップPC用
電源
充電式
対応OS
Windows10, 8 , 7(SP1), VISTA(SP2), XP(SP3)
接続方式
無線
通信方式
GFSK方式
キー配列
日本語配列
電池
単4形アルカリ乾電池1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499473
HDKB-206WBK
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
HIDISC ワイヤレスキーボード
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった