足湯専科 2500シリーズ

足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学足湯専科 2500シリーズ - イノマタ化学
(1件のレビュー)

底の突起がツボを刺激します。

材質PP(ポリプロピレン)アイボリー容量(L)18.7目盛17L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)アズワン品番0-9192-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615023072500
1,250
1,238
1,362(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61502307
2024-05-02
用途: 母の介護用
その他業種

母の介護用で購入しました。訪問介護士の指示通り、リハビリ用で使用しています。足にフィットしちょうど良いサイズが見つかり、重宝しております。すばやく発送していただきまして、週1回のリハビリの時間にまにあいました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする