仁作
電池スペーサー
乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途
突然の電池切れや災害時に役立ちます。
内容量
1箱(3個×12袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
変換内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61502465
6001
9.5
ABS樹脂、鉄
31
31
61
単3電池3本を単1電池1本分に変換
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61502474
6011
4.5
ABS樹脂
25
25
50
単4電池4本を単2電池1本分に変換
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください