文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10

文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 - バーテック文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 - バーテック文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 - バーテック文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 - バーテック文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 - バーテック

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。
食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。
3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。

用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)厚さ(mm)6材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)全高(mm)30毛丈(mm)10線径(mm)0.2内容量1本
注意
※ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。
※お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6150289415000200217-38551000100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6150290315000300217-22642000200
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする