【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式)

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB322B(リターン式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

主な適合純正品番LB322B種別リターン式ブラック対応機種XL-9450印字枚数約15000各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
万が一返却が必要な物を誤ってお渡しした場合、別途ご連絡下さい。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61504249LB322B トナー
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする