シムリングSUS (10枚入)T0.5

シムリングSUS (10枚入)T0.5 岩田製作所 シムリングSUS (10枚入)T0.5 岩田製作所

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します

材質SUS304(ステンレス) 質量(g)36 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)52 板厚t(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61505868 RS052062050
4,340
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする