曜日別特売

タクシーアンドン

タクシーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。

用途電装パーツ付属品12V10Wバルブ適合12V車材質スチール/樹脂質量(kg)0.85タイプ無地消費電力(W)10-0.8A使用電圧(V)DC12取付け方法マグネット式適合車種12V車寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96内容量1個
注意
※高速自動車道等の走行にはご使用できませんので、一般道法定速度50km以内でご使用下さい。※電球は10W以内でご使用下さい。ワット数を上げますとヒューズが切れ、または火災の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522738524413
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする