JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバー
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)
材質
樹脂
奥行(mm)
105
縦(mm)
178
横(mm)
587
内容量
1枚
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522835
525456
ブラック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください