曜日別特売

クイーンスターライトバスマーカー 24V

クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!

ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76内容量1個
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523246532681ブルークリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523255532682イエロークリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523264532683グリーンクリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523273532684ホワイトクリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61523289532687レッドクリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523298532689紅茶クリアレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61523273
2022-11-22
用途: トラック電飾
その他業種

スターライトバスマーカー零は
価格が高いので、こちらの商品の方が価格が安く、光の放ち方も控えめて思って購入しました。
思っていた光り方ではなかったです。
本当のホワイト(クリア)ではなく 少し青白く光り しかも 明るかったです。
これはこれで イイかと思って 使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする