曜日別特売

クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V

クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!

ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76内容量1個
取扱説明書:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523307532691ブルー/ブルーブルー/ブルーレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523316532692イエロー/イエローイエロー/イエローレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523325532693グリーン/グリーングリーン/グリーンレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523334532697レッド/レッドレッド/レッドレンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61523343532699紅茶/紅茶紅茶/紅茶レンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABSDC24
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする