JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途
電装パーツ
動作電圧(V)
DC10~60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45~60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
内容量
1個
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
明るさ(Lm)
色温度(K)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61523456
534661
ブルー
12V/60、24V/61、48V/76
-
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61523465
534662
アンバー
12V/77、24V/72、48V/75
-
アンバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61523474
534663
グリーン
12V/140、24V/147、48V/178
-
グリーン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61523483
534664
ホワイト
12V/161、24V/164、48V/197
6620~6790
ホワイト
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61523499
534666
レッド
12V/96、24V/100、48V/142
-
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください