曜日別特売

速暖!ヒートベストEX (セット品)

速暖!ヒートベストEX (セット品) - PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベストEX (セット品) - PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベストEX (セット品) - PROMOTE(プロモート)

約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。

ブラック種別ベスト機能発熱/防寒ヒーターナノ通電性繊維ヒーターバッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4バッテリー容量(mAh)3400バッテリー寿命約500回保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)使用充電器出力電圧8.4V充電時間(時間)約4電源充電式AC100~240V素材ナイロン、ポリエステルバッテリー容量(Ah)3.4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61524165PHBEX/MM
オープン
24,900
27,390(税込)
当日出荷
61524174PHBEX/LL
オープン
24,900
27,390(税込)
当日出荷
61524183PHBEX/LLLL
オープン
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする