リンクサス(Linxas)
MINiバッテリーセット(充電器付)
(1件のレビュー)
リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途
PAT HEATER用バッテリー
セット内容
miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部
出力電圧(V)
HIGHモード:8/LOWモード:6
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3350(24.32Wh)
充電可能回数
約500回
保管温度(℃)
20±5を推奨
入力電圧
DC8.4V 1500mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524235
LX-3350BA
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください