CROPS(クロップス)
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)
63
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
62×22×9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61525644
SPD02
ブラック
ダイヤルロック
2.5
1800
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525653
SPD02
ホワイト
ダイヤルロック
2.5
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
61525669
SPD02
シルバー
ダイヤルロック
2.5
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください