Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm

Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm - CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm - CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm - CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm - CROPS(クロップス)
(1件のレビュー)

シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。

質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61525775SPD07SHTブラックダイヤルロック4300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61525784SPD07SHTホワイトダイヤルロック4300
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525793SPD07SHTレッドダイヤルロック4300
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525827SPD07SHTマンゴーダイヤルロック4300
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525809SPD07SHTグリーンダイヤルロック4300
オープン
取扱い終了
返品不可
61525818SPD07SHTピンクダイヤルロック4300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-07
用途: 自転車のサドル盗難防止
農・林・水産業

シンプルで使いやすく自転車のサドルには申し分ないです。
欲を言えばロックラッチの口がもう少し大きく開くと尚使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする