CROPS(クロップス)
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)
111
ワイヤー長(mm)
1800
ヘッド寸法(mm)
71×29×11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61525845
SPD04-BR
ブラック
ダイヤルロック
4
1800
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525863
SPD04-BR
レッド
ダイヤルロック
4
1800
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525854
SPD04-BR
ホワイト
ダイヤルロック
4
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください