K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm

K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm - CROPS(クロップス)K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm - CROPS(クロップス)K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm - CROPS(クロップス)

固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能

質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61525906K3-BR120Bブラックダイヤルロック8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525967K3-BR120Bレッドダイヤルロック8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
61525976K3-BR120Bカーボンダイヤルロック8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする